- 立札 無地 モノタロウ 71223146 - 立札 無地 モノタロウ 71223146 - 立札 無地 モノタロウ 71223146 - 立札 無地 モノタロウ 71223146 - 立札 無地 モノタロウ 71223146 - 立札 無地 モノタロウ 71223146

立札 無地

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71223146 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。
別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時) 表示内容無地 材質PP 寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175 質量(kg)0.7 黄色 タイプ無地 取付け方法スタンド式 用途あらゆる注意喚起用として
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※無地の商品です。シールは別売りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:152
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
駐車場案内
飲食業

掲示スペースは、上辺19cm、下辺24cm、高さ34cm程度の台形。
A4サイズは、そのままだとはみ出る。
設置面積は、47×30cm。
カッティングシートを貼って使用予定。
屋外使用を予定しているので、数年持ってくれれば、交換時にそれほど
気にならない金額なのは助かる。
屋外では風で倒れやすいので、ウェイトが必要。

3人が参考にしています
2024-12-17
用途:
屋内表示用
建設業・工事業

既成の文字ではなく、オリジナルな文言を掲示できる物は非常に助かる。
屋内には最適な素材と重量であり非常に助かりました。

2人が参考にしています
2025-01-26
用途:
価格が安い
こぐま リフォーム 様 (建設業・工事業)

現場の掃除の時、A4のクリアホルダーに「清掃中」・「工事中」など印刷したコピーを入れて使ってます。
小さいですが運びやすいし、保管も楽です。挨拶文や社名を入れて自由な表現ができます

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
作業中の表示
建設業・工事業

特に問題なく使用可能ですが、上部の蝶番の所が弱く感じました

2人が参考にしています
対象商品:
71223155
2024-01-17
用途:
お客様への案内(コース表示)に使用
建設業・工事業

開いた時に閉じないように簡単な工夫があると更に大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
71223146
2023-09-20
用途:
工事箇所、点検時の促しに
Moroto 防災 様 (建設業・工事業)

通常は薄く、使用時は足を広げて様々な場面で掲示が目立ちよいと思う

2023-02-09
用途:
施設内の軽作業
株式会社北海道美術センター 様 (サービス業)

オプションのラベルと一緒に購入しました。
見た目はちょっと心細かった(笑)ですが、作業エリアがどんどん移動する用途なので軽量で持ち運びしやすく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
71223155
2022-11-24
用途:
作業場所、内容の掲示に
建設業・工事業

無地で価格の抑えられたものを探していてまさにハマった商品。作業内容に沿った表示をラミネートしてテープで止めて使用しています。
さすがにペラペラ感は否めませんが、コスパを考えれば許容です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする