ニシキ工業
折畳式作業台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
奥行(mm)
450
450
600
750
900
色
ピンク
ピンク
ブルー
グリーン
イエロー
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71223645
品番
SON-C1245-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
幅寸法が1200mmのコンパクト設計で、狭い場所でも使用できます。天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所
色
ピンク
奥行(mm)
450
幅(mm)
1200
高さ(mm)
740
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻
天板厚さ(mm)
30
材質(脚部)
スチールパイプ/焼付塗装
脚(mm)
31角
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×450×740
脚部構造
アジャスター付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,210
/
税込
¥
2,431
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません