- ベルトパーティション用消毒液台 TKM 71223934

 

- ベルトパーティション用消毒液台 TKM 71223934
- ベルトパーティション用消毒液台 TKM 71223934
- ベルトパーティション用消毒液台 TKM 71223934
- ベルトパーティション用消毒液台 TKM 71223934
- ベルトパーティション用消毒液台 TKM 71223934
- ベルトパーティション用消毒液台 TKM 71223934
- ベルトパーティション用消毒液台 TKM 71223934

ベルトパーティション用消毒液台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10台)注文コード71223934品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ベルトパーティションの上に取り付けられる消毒液台です。
ヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません)
2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。

用途
消毒液スタンドとして。
付属品固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ材質本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル幅(mm)150質量(kg)0.5ブラック高さ(mm)200(スライド脚部除く)奥行(mm)115取付可能寸法(mm)ボトル:W145xD110以内外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入の際はお手持ちのベルトパーティションの仕様を確認後、ご購入ください。
※消毒液ポンプ本体は付属しておりません。
※案内POPは付属しておりません。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※組み立てサービスは対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする