小さくたためる省エネホットカーペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71224144 品番SUE-S302
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さく折りたためるホットカーペット。ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)。
他の暖房機器と併用し、室内温度を調節することで、最大約25%の省エネを実現。
小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利。すべり止め加工、ダニ退治機能、6時間入切タイマー付き。コタツと併用可。

用途ホットカーペットとして。こたつやリビング、キャンプなどに。マット ホットカーペット 本体 足元暖房 床暖房 冬物家電 電気カーペット ホットマット 消臭 トリプルフレッシュ ホルムアルデヒド 材質ポリエステル100% 質量(kg)4.4 タイプ3畳(24折り収納) 消費電力(W)740 電源コード(m)1.5 機能ダニ退治、暖房面積切替(全面/左面/右面)、切タイマー(6時間) 電源(AC V)100(50Hz/60Hz) 寸法(縦×横)(cm)235×195
注意
※電気代は電気量目安単価27円/kWh(税込)として算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする