シャープ替芯ユニ 0.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40本) 注文コード 71224345 品番 ULS05401PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

『これからは、汚さない。』『くっきり濃いのに汚れにくい』
書いた後にノートが汚れるシャープ替芯の課題にアプローチ。
従来の『折れにくい』『濃い』『なめらか』に、『汚れにくい』をプラスしました!
マーカーで上塗りしても汚れにくい!
今までのものとは一線を面すシンプルで長く愛されるデザイン。
親指で表面を引き下げる→人差し指で裏側を押し上げるスライド式で便利。

芯径(mm)0.5 芯硬度B 繰り返し・詰め替え対応
注意
※画像はあくまでも商品イメージになります。実際の商品と色や仕様が多少異なる場合がございます。ご了承下さい。
※メーカーの方で予告なくデザインや仕様が変更になる場合がございます。ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
ノートにメモを取るときなど
株式会社トウキョウ・アンサンブル・ギルド 様 (サービス業)

すぐに届いてありがたかったです。uniのシャープ替芯は書き心地がなめらかで書きやすいです。

2025-09-16
用途:
シャープペンでの筆記
その他業種

なめらかな芯のすべりであり、書きやすい。適度な硬さであり、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする