マウントCマウント絞りF2.8~F16外形寸法(mm)Φ32×27範囲(mm)最近接時の撮像範囲:178(H)×132(V)焦点距離(mm)8質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+50解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動フォーカス0.15m~∞画角(度)2/3型:57.6×44.4、1/1.8型:48.1×36.7、1/2型:43.1×32.8TVディストーション-0.85%バックフォーカス(mm)バックフォーカス in air:10.8