LM25JC5MC 2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス 71224589

2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
焦点距離(mm)25
内容量1個注文コード71224589品番LM25JC5MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較)
耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計

マウントCマウント絞りF2.8~F16外形寸法(mm)Φ32×25範囲(mm)最近接時の撮像範囲:75.0(H)×56.0(V)焦点距離(mm)25質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+50解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動フォーカス0.2m~∞画角(度)2/3型:20×15、1/1.8型:16.4×12.4、1/2型:14.6×11TVディストーション0.06%バックフォーカス(mm)バックフォーカス in air:11.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする