ブリリアントモアW

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(90g) 注文コード 71224625 品番 -
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

清掃助剤ピロリン酸ナトリウムとポリリン酸ナトリウムのダブル成分配合で、
歯の表面からステインを浮き上がらせる力がUP。
ブラッシングで、浮き上がったステインをすっきり落とします。
さらに講習予防機能を追加した美白歯磨剤ブリリアントモアダブル。美白ケアにおすすめです。

香味ナチュラルペパーミント 成分湿潤剤:ソルビット液、プロピレングリコール、清掃剤:無水ケイ酸A、粘度調整剤:無水ケイ酸、カルボキシメチルセルロースNa、薬用成分:PEG-8、フッ化ナトリウム、ラウロイルサルコシンNa、発泡剤:ラウリル硫酸Na、POE硬化ヒマシ油、清掃助剤:無水ピロリン酸Na、ポリリン酸Na、香味剤:香料(ナチュラルペパーミントタイプ)、サッカリンNa、安定剤:酸化Ti、保存剤:パラベン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
家庭用
サービス業

歯科医院でなくても購入できて、よかったです。ホワイトニング効果も実感しています。

2025-02-08
用途:
自宅用

歯科医院で試供品を貰い、着色汚れに効果を感じました。
モノタロウで購入出来ると知り、割引のクーポンも使えてお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする