曜日別特売
- マイクロファイン コンパクト歯ブラシ サンデンタル 71224659

- マイクロファイン コンパクト歯ブラシ サンデンタル 71224659
- マイクロファイン コンパクト歯ブラシ サンデンタル 71224659

マイクロファイン コンパクト歯ブラシ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード71224659品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

アメリカの歯周病専門医が考案。 効果的にそして優しくプラークを除去することをコンセプトに開発しました。
エキストラソフトの極細繊維毛が歯周ポケットの奥まで入り込み、プラークをしっかり除去します。
プラークを除去する時も歯肉を傷つけることはありません。
口腔外科術後の衛生管理と炎症のある歯肉や知覚過敏症に有効な歯ブラシです。

仕様タフト数:34長さ(mm)極細毛:14、普通毛:10全長(mm)195硬さエクストラソフト(超極細繊細毛)材質(柄部)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)80太さ(mm)毛の根本:0.15、毛の先端:0.02
注意
※色はお選びいただけません。パープル/ワイン/レモン/ミント/アクア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71224659
2023-04-28
用途: 歯磨き
教育・研究機関

やわらかいので、歯茎を傷めにくそう。少し大きめですが、全体をサザッと磨くのにいいかも。 
意外とこしがつよく、長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする