エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの 撮影用品
エレコムの 簡易撮影スタジオ/ボックス
撮影用 背景 背景シート 木目(オーク・シャビーウッド・ウォルナット) A3サイズ 6枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71224808
品番
DGA-BPA3NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。
木の質感がリアルで温かみのある雰囲気のナチュラルウッド。
セット内容
背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚
材質
紙(反射防止加工)
色
オーク/シャビーウッド/ウォルナット
枚数
6枚入(3パターン×各2枚)
用紙
NATURAL WOOD
用紙サイズ
A3サイズ(297mm×420mm)