エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの 撮影用品
エレコムの 簡易撮影スタジオ/ボックス
撮影用 背景 背景シート 大理石・スレート・漆喰 大判 50cm×70cm 3枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71224905
品番
DGA-BPBGST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。
上質で高級感のある質感のストーン。
セット内容
背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚
材質
紙(反射防止加工)
色
大理石/スレート/漆喰
枚数
3枚入(3パターン×各1枚)
用紙
STONE
用紙サイズ
大判サイズ(500mm×700mm)