脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71225124 品番 DRSWB-1200
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACKLABELに新しく仲間入りしました
幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!
高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.01〜1.23 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)610×1230×190 質量(kg)9 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 材質/仕上アルミ/カラーアルマイト ブラック 設置寸法・奥行(mm)1760〜1880 設置寸法・幅(mm)610〜650 高さ調整範囲(mm)220(最大) 各種認証Aマーク 収納寸法・幅(mm)610 収納寸法・奥行(mm)1230 収納寸法・高さ(mm)190 天板寸法・幅(mm)420 天板寸法・奥行(mm)1200
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする