BK-M 密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー ペンギンライター 71226244 BK-M 密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー ペンギンライター 71226244 BK-M 密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー ペンギンライター 71226244 BK-M 密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー ペンギンライター 71226244

密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック サイズM 注文コード71226244 品番BK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。
見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。
材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。
本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。
カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。

セット内容本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て) 材質ステンレススチール ブラック サイズM 質量(g)260 寸法(cm)10.5×9Φ フタの種類かぶせ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71226226
2024-06-20
用途:
ヘビースモーカー社長用
株式会社 吉見屋製麺所 様

普通の灰皿だと、日に数回吸い殻入れ替えが必要だが、これは一日一度の吸い殻が入り切る。しかも、蓋をすれば火の始末の心配もほぼ無し。追加で社長寝室用に購入。が、消火確認は確実に。

1人が参考にしています
対象商品:
71226226
2024-05-09
用途:
主人のタバコ用
petsalonやまのうえ 様 (サービス業)

以前は名の如く灰皿を使用していましたが、しっかり火が消えてないまま嫌な臭いが部屋中充満している事が頻繁にあり水に濡らしても臭くて困っていました。これを使い出して臭う事も無く、タバコのゴミもすぐに片付けられて大変喜んでいます。買って良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする