曜日別特売
BK-L 密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー ペンギンライター 71226253

 

BK-L 密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー ペンギンライター 71226253
BK-L 密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー ペンギンライター 71226253
BK-L 密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー ペンギンライター 71226253
BK-L 密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー ペンギンライター 71226253

密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
寸法(cm)12.3×10Φ
内容量1個注文コード71226253品番BK-L
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。
見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。
材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。
本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。
カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。

セット内容本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て)材質ステンレススチールブラックサイズL質量(g)370寸法(cm)12.3×10Φフタの種類かぶせ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71226226
2024-06-20
用途: ヘビースモーカー社長用
株式会社 吉見屋製麺所

普通の灰皿だと、日に数回吸い殻入れ替えが必要だが、これは一日一度の吸い殻が入り切る。しかも、蓋をすれば火の始末の心配もほぼ無し。追加で社長寝室用に購入。が、消火確認は確実に。

1が参考にしています
対象商品 : 71226226
2024-05-09
用途: 主人のタバコ用
petsalonやまのうえサービス業

以前は名の如く灰皿を使用していましたが、しっかり火が消えてないまま嫌な臭いが部屋中充満している事が頻繁にあり水に濡らしても臭くて困っていました。これを使い出して臭う事も無く、タバコのゴミもすぐに片付けられて大変喜んでいます。買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする