Beruf
Berufの 懐中電灯・ライト
Berufの ハンディタイプライト
BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71226445
品番
87255
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。
近距離のみ照射の安全設計です。
用途
パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。
付属品
USBケーブル
仕様
蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm
2
充電時間(時間)
約3〜4
バッテリー容量(mAh)
3.7V、4000
有効距離(m)
UVC:0.03
明るさ(Lm)
最大500
防水保護等級
IP×5
注意
※UV-Cの光をのぞきこんだり、皮膚に当てないでください。UV-Cは不可視光線です。
※同時点灯する青色の光は、不可視光線であるUV-Cが照射していることを示すためのものです。