Alom マスク リフレッシャー 30ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30mL) 注文コード 71226454 品番 PL-AL01RF30GW
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

マスクやスーツやクッションなど、様々なファブリックに幅広く使用可能な除菌・消臭スプレー
銀イオンの効果で99%除菌・消臭(※)。
※すべての菌(ニオイ)に対し効果があるわけではありません。
MADE IN JAPAN(日本製)

商品タイプ本体 効果除菌 香りグリーンウッド 成分水、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、塩化ベンザルコニウム、ベタイン系化合物、緑茶乾留エキス、カキタンニン、さとうきび抽出物、グレープフルーツ種子抽出物、銀イオン、香料 使用方法キャップを外し、適量をマスクの外側や衣類から約10cm離して均一にスプレーします。マスクの場合は10秒以上マスクをよく振って乾かしてから装着してください。シミが気になるものはあらかじめ目立たない所で試してから使用してください。 分類雑貨
注意
※火気の近くや火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
※人やペットに直接スプレーしないでください。
※皮膚に異常(傷や湿疹など)がある部位に触れる箇所、顔や粘膜付近に触れる箇所には使用しないでください。
※目に入らないように注意し、目に入ったらすぐに洗い流してください。違和感が残る場合は眼科医に相談してください。
※スプレーを直接吸入しないように注意し、気分が悪くなった場合は使用を中止してください。
※アルコール過敏症の方、皮膚の弱い方、乳幼児は使用を控えてください。
※乳幼児の手の届く所、高温になるところ、直射日光の当たる所、温度変化の大きい所には置かないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※使用後はしっかりキャップを閉めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする