高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30m) 注文コード71226524 品番AR40G
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

工場の床が緑色の場合、色を合わせて敷いていただけます。
ディスペンサーボックス入りのため、簡単に取り出して使用いただけます。
小スペースに敷きたいとき、手軽に機械周りを拭きたいときに最適です。
最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。

用途
オイル・水用。
通路や機械周りに
材質ポリプロピレン 形状ロール グリーン 長さ(m)30 対応水、油 寸法(幅W×厚さ)(mm)400×3 吸収量(L/箱)48 ミシン目あり
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする