JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
高性能油吸収材アブラトール 繰り返し使える シートタイプ 油専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
71226558
品番
ACM5410
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。
吸収した油を絞り、再度使用することができます。
用途
油専用 機械からの油漏れ対策に
材質
ポリプロピレン
形状
シート
色
白
対応
油
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×500×10
吸収量(L/箱)
86
吸収量(L/枚)
1.72
ミシン目
なし
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※吸収した油を全量絞り出すことはできません。
※絞った油の再利用に関してはお客様のご判断にて行ってください。
※本製品を絞ると徐々に繊維が劣化します。損傷が激しくなってきたら新しいものとお取り換えください。
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300