業務用エルモア いちばん +eHi-premium2000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード71226725 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1.凹凸クッションシート
トップシートには、厚く柔らかなエアースルーに凹凸をつけたクッションシートを採用しました。
フラットなシートと比べて表面積が大きく多量の尿の吸収を助けます。
また、嵩も高くなっており、素材自体の厚みも大きく、スポンジのようにぐんぐんと多量の尿を吸い込みます。
2.サラサラ感アップ
排尿後のトップシート側へのウェットバック量(戻り量)を少なくし、
これまで以上の余裕を持った長時間装着を可能とします。
3.特殊構造で横モレを防ぐ
濡れても吸収体とトップシートが離れない吸収体内部の特殊構造により、
トップシートの浮きによる横モレを防止します。
4.吸収体の厚みを抑え身体にフィット
上層と下層で異なる種類の厳選したSAP(高吸収性樹脂)を採用。
吸収体の厚みを抑えることで身体にフィットし、余裕を持った吸収量を実現しました。

用途パッド 適合介助が必要な方 タイプ通気性タイプ 寸法(cm)約32×62 機能消臭加工 対象男女兼用 吸収量(mL)約2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする