マーヤ はくパンツ うす型 下着感覚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 71228265 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

しっかりフィット
ゆったりソフトギャザー採用でお肌にやさしくしっかりフィットします。
はきやすい
ソフトギャザーで上げ下げが簡単に行えます。
お肌にやさしい柔軟素材
ふんわり全面通気性でムレを防ぎます。
モコモコしない
すっきりうす型マットで心地よいはき心地を実現しました。
モレ防止
横モレ防止ギャザーが股からのモレを防止します。

用途パンツタイプ 種別パンツ サイズS 吸収量約2回分 寸法(cm)55〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする