正弦波インバーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71228728 品番 SI-1000/24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。
定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。
8つの保護機能で大きな安心。
基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。

出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧(V)DC24 動作電圧(V)22.0〜30.0 使用温度範囲(℃)0〜+40 内蔵ヒューズ20A×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く) 本体質量(kg)2.95 出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え) 定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A 最大出力(W)1000 出力波形正弦波 波形歪THD4%以下 変換効率(%)85以上 消費電流(A)平均0.4(無負荷時) 回路方式P.W.M.方式マイコン制御 付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m 仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)
注意
※使用する機器の定格消費電力、最大消費電力をよくご確認ください。
※ご使用になれない機器(すべての医療機器や生命に関わるような機器・社会的、公共的に重要な機器・重大な事業用機器・タイマー、計測器などの精密な周波数を必要とする機器)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする