電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。 定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。 8つの保護機能で大きな安心。 基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。