JN001 N95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 Benehal 71229078 JN001 N95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 Benehal 71229078 JN001 N95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 Benehal 71229078 JN001 N95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 Benehal 71229078 JN001 N95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 Benehal 71229078 JN001 N95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 Benehal 71229078

N95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード71229078 品番JN001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。
ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。
ソフトで柔らかな素材で快適性持続。
口元を圧迫せず呼吸しやすいデザイン。
ヘッドバンドは長さ調整ができ、締め付けすぎる不快感を軽減。
衛生的な個包装、使い捨てタイプ。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに 材質3層構造(外層:PP、中間層:メルトブロー、内側層:PP)、(ひも)PU弾性繊維、(ノーズクリップ)アルミ 形状折りたたみ式 ホワイト 入数(枚)20 規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-7447) 構造3層 包装形態個包装 対象微粒子、ウイルス、PM2.5 アズワン品番65-0598-06 ひもタイプ頭掛けタイプ
注意
※医療用マスクではございません。
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする