※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
薄形・細溝用温度センサ THシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
使用温度範囲(℃)
-50〜500
注文コード
71229918
品番
TH-14K-010-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲・温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
用途
ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等
仕様
グリップの有無:有
材質
グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-50〜500
コード長さ(m)
1
ヘッド形状
タイプ14
コード径(Φmm)
4
ヘッド長(mm)
100
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
タイプK
耐久性
5万回以上
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
シリコン