※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
薄形・細溝用温度センサ THシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
使用温度範囲(℃)
-50〜400
温度(℃)
100、200、400(校正温度ポイント)
注文コード
71229927
品番
TH-11E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲・温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
用途
ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等
仕様
グリップの有無:有
材質
グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50〜400
温度(℃)
100、200、400(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
ヘッド形状
タイプ11
コード径(Φmm)
4
ヘッド長(mm)
100
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
タイプE
耐久性
5万回以上
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
シリコン
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません