※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
パイプ内面タイプ温度センサ Model 305
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71231607
品番
305E-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途
パイプ内面の温度測定等
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50〜220
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0〜100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Eタイプ
耐久性
数千回以上
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
約100°