※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71231729
品番
1811E-TS1-ASP
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6〜25mm)を挟んで計測する温度センサです。
パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途
パイプ表面の温度測定
材質
グリップ材質/黒色フェノールレジン
形状
挟みタイプ
使用温度範囲(℃)
-50〜100
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0〜100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Eタイプ
プラグ形状
標準プラグ