※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
外観形状と耐久性:グリップタイプ/耐久形
熱電対
Kタイプ
注文コード
71232255
品番
SH-46K-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・熱電対・温度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
用途
プリンタローラの表面温度管理と温度計測等
仕様
外観形状と耐久性:グリップタイプ/耐久形
材質
ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50〜250
コード長さ(m)
1
寸法(Φmm)
(ガード形状)60用
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度
5秒
熱電対
Kタイプ
耐久性
1500時間以上
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
シリコン