※寸法図

小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様外観形状と耐久性:取付タイプ/一般形、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図 熱電対Kタイプ 温度(℃)100、200(校正温度ポイント) 注文コード71232273 品番SH-14K-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・熱電対・温度など16種類から選べます 他の種類を見る

SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。

用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等 仕様外観形状と耐久性:取付タイプ/一般形、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図 材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50〜250 温度(℃)100、200(校正温度ポイント) コード長さ(m)1 寸法(Φmm)(ガード形状)40用 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0〜200℃における) 応答速度5秒 熱電対Kタイプ 耐久性1000時間以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする