用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等
仕様外観形状と耐久性:グリップタイプ/一般形、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図
材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50〜250
温度(℃)100、200(校正温度ポイント)
コード長さ(m)1
寸法(Φmm)(ガード形状)40用
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度5秒
熱電対Eタイプ
耐久性1000時間以上
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
校正証明書付き