※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
高温移動表面用温度センサ Model 213
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71233235
品番
213K-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 213/214/215/216/217 は高温の移動表面に適した高温移動表面温度センサです
用途
炉から出た直後の鋼板表面温度測定等
圧延時における鋼板表面温度測定等
その他、移動中の鋼板表面温度測定等
材質
ガード材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/ステンレス厚み200μm、本体材質/軟鋼、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-50〜600
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度
5秒
熱電対
Kタイプ
耐久性
1000時間以上
パイプ長(mm)
100
プラグ形状
標準プラグ