※寸法図

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 形状(保護管外観)グリップタイプ 使用温度範囲(℃)-200〜500 熱電対Kタイプ 注文コード71233269 品番BS-21K-010-TC1-ASP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は形状・使用温度範囲・熱電対など25種類から選べます 他の種類を見る

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます

用途
射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
長さ(mm)100(保護管) 形状(保護管外観)グリップタイプ 使用温度範囲(℃)-200〜500 コード長さ(m)1 外径(Φmm)2.1(保護管) 材質(グリップ)ポリアセタール コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 コーティング無(保護管) 許容差±2.5℃(0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における) 応答速度2.5秒 熱電対Kタイプ 材質(スリーブ)- 耐久性1年以上 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) パイプ外径(Φmm)2.1 被覆材シリコン 校正証明書- 校正温度(℃)一般(メーカー):-196〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする