※寸法図
安立計器
安立計器の 検出・センサ
安立計器の センサ
安立計器の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
(保護管外観)スリーブタイプ
使用温度範囲(℃)
-200〜300
熱電対
Kタイプ
注文コード
71233427
品番
BS-91K-010-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・使用温度範囲・熱電対
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途
射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
長さ(mm)
100(保護管)
形状
(保護管外観)スリーブタイプ
使用温度範囲(℃)
-200〜300
温度(℃)
100、200、300(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
外径(Φmm)
0.9(保護管)
材質(グリップ)
-
コード径(Φmm)
2.3
耐熱温度(℃)
240
コーティング
無(保護管)
許容差
±2.5℃(0℃/100℃/200℃/300℃における)
応答速度
0.5秒
熱電対
Kタイプ
材質(スリーブ)
ステンレス(SUS316)
耐久性
半年以上
プラグ形状
標準プラグ
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
パイプ外径(Φmm)
0.9
被覆材
シリコン
校正証明書
付き(検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
校正温度(℃)
一般(メーカー):-196〜300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません