※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
低温用温度センサ BRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71234014
品番
BR-01E-1-TS1-ASP
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途
冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等
フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等
長さ(mm)
100(熱電対)、100(平行平打線)
使用温度範囲(℃)
-100〜200
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
2.3
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(-40〜200℃における)
応答速度
1.5秒
熱電対
Eタイプ
耐久性
半年以上
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
シリコン