※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
被覆極細温度センサ SFシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71234206
品番
SF-K-200-ANP
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
長さ(mm)
2000(極細線)
使用温度範囲(℃)
-50〜200
許容差
±2.5℃(-40〜200℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Kタイプ
プラグ形状
ミニプラグ