※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
シース熱電対温度センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71234425
品番
A1.6-K-J1-M1-L300-TC1-ASP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
熱電対
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途
液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等
材質
(シース管)SUS316
形状
グリップタイプ
種類
(熱接点)接地形
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
コーティング
テフロンコーティング無し
熱電対
Kタイプ
プラグ形状
標準プラグ
シース外径(Φmm)
1.6
シース長(mm)
300
被覆材
シリコン