※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
突刺し保護管形温度センサ Model 520
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71234644
品番
520K-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 520は測温部となる保護管の長さを5〜15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途
焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等
材質
グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-200〜300
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0〜300℃における)
応答速度
1.5秒
熱電対
Kタイプ
耐久性
1年以上
プラグ形状
標準プラグ