安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
水中投下形温度センサ Model 530
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71234678
品番
530E-TF5-ASP
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
使用温度範囲(℃)
-50〜150
許容差
±2.5℃(0〜150℃における)
応答速度
3秒
熱電対
Eタイプ
コード
標準コード
コード長さ(m)
5
プラグ形状
標準プラグ
用途
タンク内の液体温度管理と温度計測等