※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71234739
品番
1600E-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです
先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。
用途
小動物の体温測定に(直腸用)
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
使用温度範囲(℃)
0〜200
温度(℃)
100、200(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
外径(Φmm)
3(センサー)
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度
4秒
熱電対
Eタイプ
プラグ形状
標準プラグ
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません