※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
タイプ
標準(テープ幅)
使用温度範囲(℃)
-50〜210
注文コード
71235274
品番
STN-11E-010
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・使用温度範囲・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
用途
LEDの発熱の測定・実験等
タイプ
標準(テープ幅)
使用温度範囲(℃)
-50〜210
先端形状
尖り
コーティング
テフロンコーティング/先端露出
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Eタイプ
テープ長さ(mm)
100