安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
隙間挿入形温度センサ Model 502
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71236297
品番
502E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途
プレス機械における加圧時の温度測定等
合板などの層間温度測定等
乾燥後の紙の層間温度測定等
その他、建築構造物の隙間の温度測定等
校正証明書
付き
使用温度範囲(℃)
-50〜210
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
3秒
熱電対
Eタイプ
コード
標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ
温度(℃)
100(校正温度ポイント)
仕様
書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません