安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスターミナル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71236489
品番
TWS-1
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
電源
アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
表示方式
モノクログラフィック液晶 128X64ドット
通信方式
USB2.0(micro-B/PC接続時)
メモリー
120000データ
保管温湿度範囲
-10〜50℃、10〜85%RH(結露なきこと)
動作温湿度範囲
0〜40℃、15〜80%RH(結露なきこと)
測定インターバル
1秒〜99分59秒(1秒毎)