用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等
入力種類温度… E・K・J・T・R機種別、電圧…V
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
抵抗(Ω)信号源:500Ω以下(測定インターバル1秒以上)、100Ω以下(測定インターバル1秒未満)
表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット
入力ANPコネクタ(熱電対同種金属入力)
入力点数6
動作温湿度範囲0〜40℃、15〜80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10〜50℃、10〜85%RH(結露なきこと)
温度係数±(0.04×Δt℃)
印加電圧(V)(許容)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p
温度補償精度±0.3℃(基準接点)
測定インターバル0.10秒〜0.99秒(0.01秒毎)、1秒〜99分59秒(1秒毎)
リニアライザデジタルリニアライザ方式