メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力ANPコネクタ(銅・銅) 注文コード71236543 品番AM-9300
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は入力など6種類から選べます 他の種類を見る

AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです

用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等 入力種類温度…マルチ入力、電圧…V 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 抵抗(Ω)信号源:500Ω以下(測定インターバル1秒以上)、100Ω以下(測定インターバル1秒未満) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 入力ANPコネクタ(銅・銅) 入力点数12 動作温湿度範囲0〜40℃、15〜80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10〜50℃、10〜85%RH(結露なきこと) 温度係数±(0.04×Δt℃) 印加電圧(V)(許容)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p 温度補償精度±0.5℃(基準接点) 測定インターバル0.20秒〜0.99秒(0.01秒毎)、1秒〜99分59秒(1秒毎) リニアライザデジタルリニアライザ方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする