電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
精度±(0.05% of reading+0.05)℃
表示緑色7セグメントLED 6桁
入力Pt100Ω JIS C 1604 4導線式
温度測定範囲(℃)0〜500
フィルター1〜10までの移動平均回数設定
分解能(℃)0.001、0.01、0.1切替
通信方式RS-232C 9600bps
測定電流1mA
動作温湿度範囲10〜40℃、0〜80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲0〜50℃、0〜80%RH以内(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1秒