仕様出力レート:1mV/℃
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式
精度指示値の±0.1%(℃)±1digit、出力:±(0.15% of F/S+1digit)/25℃±5℃環境において
再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit
入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)
温度測定範囲(℃)0〜1200、視野:±4±1digit(0〜250)
精度(℃)±4±1digit(0〜250)
分解能(℃)1
連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)
照準レーザマーカ
検出素子サーモパイル
表示範囲(℃)-50〜1250
設定範囲【A定数】0.10〜2.00(0.01ステップ)
動作温湿度範囲0〜40℃、0〜80%RH以内(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲-20〜50℃、0〜85%RH以内(但し、結露無きこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式
応答速度300ms
測定温度範囲(℃)0〜1200
検出波長8〜14μm
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
サンプリング周期(ms)300