エンジニアグローブ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 71236997 品番 184992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。

サイズM 全長(cm)約24 中指長(cm)約8.3 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)約19 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)約0.26(掌部) 機能耐油・耐薬品・耐久性 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 用途機械整備・各種メンテナンス作業
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71237006
2023-11-29
用途:
耐久性がある
株式会社 各務原整備 様

モノタロウブランドで同じものが出ていますが、比較してみると厚みが全然違い耐久性が高く結果コスパ的にはこちらの製品の方が良いという結果が出ましたので、安易に値段だけで比較するものではないなと思いました

2人が参考にしています
対象商品:
71237006
2023-04-15
用途:
整備作業等に

しっかりしていていいと思う。耐油性にも優れていそうで長持ちしそうな感じがする。

2022-12-13
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートで何回か使用しています。
商品自体は柔らかく使いやすいです。脱着使用していると、元のサイズより大きくなり(伸びる?)指がブカブカになり使いにくくなります。製造ラインの影響でしょうか、やたら手首部分が破けやすい物も有りました。寒さには弱いので、装着の時は無理に引っ張らない方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
71237015
2022-09-16
用途:
自動車整備
ノスタルジア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて購入しました。自動車整備を30年以上仕事にしております。こちらのグローブは丈夫そうで作業にも良い感じです。大きさについてだけご注意されると良いと思います。過去多数のグローブを使用してサイズ的にLLでしたがこちらの商品のLLはかなり大きいです。フィット感が大事な場合は思ったよりも小さいサイズにされると良いと思います。耐久性はあるので今後も購入しようと思っております。

2人が参考にしています
対象商品:
71236997
2022-07-11
用途:
車関係の汚れる時に使用
製造業

リピート商品。値段は他より少し高めになりますが自分は車いじりの時使いますが通常の整備で使うとどうしても引っ掛けてすぐ切れてしまいます。ただオイル交換初めとした汚れる作業や塗装等では使い捨て感覚で使っていますけどピッチリとしてるのでかなり作業しやすく手袋外した後再度使うときも特に問題なく切れてなければ再利用しております。また滑りにくい構造もしているので工具が滑ったりすることも少ないと思います

こちらの商品の気に入ってる点としては長期間所有での耐久性は他に比べ高いと思います。特に自分の場合現段階レビュー時ですが2年以上前に新品開けて使っていましたが劣化がなくて付ける時も未だ切れないです。他商品のを安かったので買ったのですが半年位で劣化してしまって付ける時の伸びで切れてしまうので手袋として付けれずゴミと化しました。なので長期間の耐久性としては良い感じなのでリピートしております

欠点としてはどれも一緒なのですが作業後はずすと手が汗で濡れまくってる位でしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
71237006
2022-06-15
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何種類かこの手のグローブを使用しましたが、今のところ1番です。伸縮性がダントツに良いです。ピチッとした装着をオススメしますよ!
ブカブカだと逆にストレスになります。

1人が参考にしています
対象商品:
71236997
2022-09-22
用途:
機械修理時
建設業・工事業

かなり頑丈だと思います。
私はMサイズでかなりピッタリ〜ちょっと窮屈めぐらいですが、Lでぶかぶかすると指先がたるんで非常に作業しづらいので、Mを毎回購入しています。

対象商品:
71237006
2022-09-01
用途:
整備工場
株式会社アイエスオート 様

丈夫で長持ち!コスパ良いです!耐久性も十分です。整備工場にお勧めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする