紙軸で丈夫

- 綿棒 抗菌剤入 紙軸 モノタロウ 71237024 - 綿棒 抗菌剤入 紙軸 モノタロウ 71237024

綿棒 抗菌剤入 紙軸

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 71237024 品番 -
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

抗菌剤入のコットン100%。
綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。
ケース入りで保管もしやすい。

用途
耳鼻のお手入れに。
清掃、メンテナンス作業に。
滅菌抗菌 入数(本×箱)200×1 球径(Φmm)4.9 材質軸:紙、先端:綿(コットン100%) 形状涙型 寸法(mm)軸径2.4×75 タイプ両綿 機能抗菌
注意
※鼓膜や粘膜を傷つけるおそれがありますので、耳または鼻の奥まで入れないでください。
※お子様だけでのご使用はやめてください。
※ご使用の際は周囲の状況(ぶつかったりしないよう)に注意してください。

※万一異常を感じた場合は医師にご相談ください。
※お子様の手の届かないところに保管ください。
※溶液等に浸して使用する場合は、綿球が抜け易くなることがあります。
※手指を清潔にしてからご使用ください。
※本製品の抗菌剤入とは全ての細菌の増殖を抑制するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71237033
2026-02-23
用途:
耳掃除など
自動車・二輪車・自転車関連業

紙軸が好みで、モノタロウさんのはどうだろうと思い購入。
某100均の物より劣ります。
まず、短めに作られていて、使いづらい。数ミリなんでしょうけどね!
先端の綿?の部分がすぐほつれて取れそうになる。芯棒の露出は無く、耳にキズが付くのは大丈夫レベル。
リピは無いですね。価格がほぼ同じと言うか、すぐそばに100均があるので。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
71237033
2026-01-09
用途:
耳掃除

軸が紙製なのでしっかり 掃除がてきる。
価格も満足です。

2025-12-17
用途:
漆の塗装
笛工房 和康 様 (製造業)

主人が仕事で大量に使うので 安くて使いごごちも良く助かってます

対象商品:
71237033
2025-12-12
用途:
通常使用
株式会社 伸正精機 様 (製造業)

しっかりとした作りが良い。100円ショップよりも大容量だし、コスパも申し分ない。

2025-12-08
用途:
機械メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

芯が紙軸なのでしっかりしていて使いやすいです。
安いので助かります。

2025-12-30
用途:
いろいろ
合同会社ACTMORE 様 (医療・福祉・介護関連業)

入浴後の耳の水滴取り等、紙軸なので安心して使えます。細かいところの掃除にもよいです

2025-09-19
用途:
製品についた汚れをとる
製造業

製品や道具についた汚れをとる時に使用します。
2個1セットで200円以下、15%offの時に購入するのでお得だと思う。

2025-07-14
用途:
作業場で
株式会社 試作工房 電 様

作業用に購入。軸の棒も固くて使いやすいです。たまに柔らかいのがありますから、固いのを求めてました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「抗菌剤入」とありますが、抗菌剤の種類を教えて下さい。
回答:
「ポリヘキサメチレングアニジン」が主な成分で、消毒・殺菌剤として使用される成分です。
2024-08-15

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする