洗って使える究極ヤマシン・フィルタマスク 日本製

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード71237566 品番YFM-03
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

フィルタメーカーが製造した究極のフィルタマスク。高い捕集力が24時間持続。繰り返し使えて経済的。
マイクロレベルよりさらに細かいナノファイバーを3次元多孔構造で組み合わせたフィルタで、目には見えないほとんどの脅威から守る。
0.1μm微粒子・ウイルス飛沫・花粉を99%カット。
100%国内生産だから安心・安全に使える。
個包装タイプ。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)3 用途かぜや花粉、ほこり対策に。 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ワイヤー部)ポリエチレン(ノーズワイヤー) 対象風邪・花粉・ほこり等 材質(耳紐)ポリウレタン
注意
※有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※肌に異常がある場合および肌に合わない場合は使用を中止してください。
※万一、かゆみてんかぶれ等の症状があらわれた場合は、直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
※万一、匂いで気分が悪くなった場合はしようをおやめください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※火気の近くで使用・保管しないでください。
※医療用レベルとは、粒子捕集効率、吸気抵抗及び排気抵抗のメーカー試験結果が、 DS2およびN98の基準を達成可能なレベルである点を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71237566
2022-04-19
用途:
普段に、治療時に使用
イトオテルミー療術所 やなぎ 様 (医療・福祉・介護関連業)

フィルターのウイルスカット率が高いので安心。フィット感もピッタリですし、何度も洗ってもクタクタにならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする