エビデント (旧オリンパス科学事業)
エビデント (旧オリンパス科学事業)の 光学測定器
エビデント (旧オリンパス科学事業)の 顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)の 顕微鏡その他関連用品
接眼レンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率
接眼:20倍
仕様
視度調整機構:あり、アイポイント:16.8mm
注文コード
71237636
品番
WHSZ20X-H
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
実体顕微鏡用接眼レンズ
倍率
接眼:20倍
視野
12.5
適合本体
適応実体顕微鏡:SZ61、SZX7、SZX10、SZX16
仕様
視度調整機構:あり、アイポイント:16.8mm